Aet - Buzzer électronique 95dB 12Vcc continu discontinu IP30/36 - PFD95012

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 95 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703044880

Réf. Sonepar

00576001755

Réf. Fournisseur

PFD95012

Réf. Commerciale

Aet

volume:

95 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

indice de protection (IP):

IP30

consommation d'électricité:

0.01 A

température ambiante:

-20...70 °C

Buzzer piezo encastrable multisons

Les Atouts de l'article:

Buzzer piezo encastrable multisonsPuissance 95 dB (30 cm) Encastrable facilement dans un perçage de diamètre 28 mm Multisons

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.