Aet - Buzzer encastrable 90dB Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66 - ISPA1024G

AET
CopieCopie
Aet - Buzzer encastrable 90dB Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • volume - 90 dB

  • indice de protection (IP) - IP66

  • consommation d'électricité - 0.012 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703057767

Réf. Sonepar

00576004806

Réf. Fournisseur

ISPA1024G

Réf. Commerciale

Aet

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

volume:

90 dB

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.012 A

Buzzer encastrable 90dB ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

Les Atouts de l'article:

Buzzer encastrable 90dB ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Convient pour zones ATEX 0, 1 et 2 Faible consommation Montage sur panneau - perçage 28mm