Aet - Cabine d insonorisation - 23dB Jaune H920xL690xP600mm 25kg - CABINETEL-23-J

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - jaune

  • isolation acoustique - 23 dB

  • hauteur - 920 mm

  • largeur - 690 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703075754

Réf. Sonepar

00576004435

Réf. Fournisseur

CABINETEL-23-J

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

jaune

isolation acoustique:

23 dB

hauteur:

920 mm

largeur:

690 mm

profondeur:

600 mm

Cabine d insonorisation - 23dB Jaune H920xL690xP600mm 25kg

Les Atouts de l'article:

Réduction du niveau sonore environnant de 23 dBPlaque de montage pour téléphone incluse

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL ATEX : Téléphone atex gaz et poussières, robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant aux conditions industrielles les plus sévères, montage mural ou à plat, communication analogique ou VoIP selon les modèles.