Aet - Cabine d insonorisation -9dB Matière : GRP, couleur Jaune - CABINETEL-9-J


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
isolation acoustique - 9 dB
hauteur - 780 mm
largeur - 740 mm
profondeur - 580 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ROBUSTEL ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703054537
Réf. Sonepar
00576004437
Réf. Fournisseur
CABINETEL-9-J
Réf. Commerciale
Aet
couleur:
jaune
isolation acoustique:
9 dB
hauteur:
780 mm
largeur:
740 mm
profondeur:
580 mm
Les Atouts de l'article:
Réduction du niveau sonore environnant de 9 dBPlaque de montage pour téléphone incluse
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL ATEX : Téléphone atex gaz et poussières, robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant aux conditions industrielles les plus sévères, montage mural ou à plat, communication analogique ou VoIP selon les modèles.