Aet - Cabine d insonorisation -9dB Rouge H920xL690xP600mm 25kg - CABINETEL-9-R

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • isolation acoustique - 9 dB

  • hauteur - 780 mm

  • largeur - 740 mm

  • profondeur - 580 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703062921

Réf. Sonepar

00576004208

Réf. Fournisseur

CABINETEL-9-R

Réf. Commerciale

Aet

couleur:

rouge

isolation acoustique:

9 dB

hauteur:

780 mm

largeur:

740 mm

profondeur:

580 mm

Cabine d insonorisation -9dB Rouge H920xL690xP600mm 25kg

Les Atouts de l'article:

Réduction du niveau sonore environnant de 9 dBPlaque de montage pour téléphone incluse

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL ATEX : Téléphone atex gaz et poussières, robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant aux conditions industrielles les plus sévères, montage mural ou à plat, communication analogique ou VoIP selon les modèles.