Aet - Colonne lumineuse pré-configurée BR50- 24 Vcc/Vca - Vert Jaune Rouge - BR50-3-024653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - autre
température ambiante - -25...50 °C
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLASSI COLONNE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703159690
Réf. Sonepar
00576315969
Réf. Fournisseur
BR50-3-024653
Marque
Aet
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
autre
température ambiante:
-25...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Colonne lumineuse BR50- Déjà assemblée : 1 seule référence à commander et stocker- 3 étages LED fixe- Pied avec tube 100 mm- IP65- LED ultra lumineuses
Les Atouts de la gamme:
CLASSI COLONNE : Colonne lumineuse diamètre 54 mm, design modulaire avec boitier robuste. Affichage de l'état d'une machine et des différents signaux d'avertissement. Système d'assemblage simple facilitant la manipulation, jusqu'à 5 modules avec 6 couleurs de calotte pouvant être assemblées et désassemblées simplement. Fonctionnement fixe ou clignotant


