Aet - Combiné 105 dB(A) feu flash 5 J 24Vcc optique Rouge IP66 - SSM - PIL1000243-SSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
consommation d'électricité - 0.365 A
source lumineuse - xénon
volume - 105 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703154190
Réf. Sonepar
00576315419
Réf. Fournisseur
PIL1000243-SSM
Marque
Aet
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
consommation d'électricité:
0.365 A
source lumineuse:
xénon
volume:
105 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).



