Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Combiné 115dB 5J ATEX/IECEx/UL 24Vcc (20-28Vcc)-Alu.-Transp. - D1XC1X05F0240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • consommation d'électricité - 0.508 A

  • source lumineuse - xénon

  • volume - 115 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703154114

Réf. Sonepar

00576315411

Réf. Fournisseur

D1XC1X05F0240

Réf. Commerciale

Aet

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

consommation d'électricité:

0.508 A

source lumineuse:

xénon

volume:

115 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

Cette nouvelle génération de combinés en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela, et une puissance sonore accrue.

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle génération de combinés en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela, et une puissance sonore accrue. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.SIL1, SIL2 Route 2HSIL 2 Route 1H en option (24 Vcc uniquement)Boîtier en aluminium LM6 Marine, anticorrosionTrés forte visibilité avec effect fresnelPuissance sonore réglableCalottes optiques interchangeablesCâblage très facile, accessibilité optimaleGrille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.