Aet - Combiné 119 dB (A) feu flash 5J 12 Vcc Bleu IP66/67 - MC1X0124

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • consommation d'électricité - 0.75 A

  • puissance - 5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703128863

Réf. Sonepar

00576005000

Réf. Fournisseur

MC1X0124

Marque

Aet

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

bleu

consommation d'électricité:

0.75 A

puissance:

5 W

indice de protection (IP):

IP67

Combiné étanche IP66 & 67 spécialement conçu pour les atmosphères sévères et les ambiances marines. Il allie une puissante sirène 119 dB (A) et un feu flash 5 J très visible

Les Atouts de l'article:

Combiné étanche IP66 & 67 spécialement conçu pour les atmosphères sévères et les ambiances marines. Il allie une puissante sirène 117 dB (A) et un feu flash 5 J très visiblePuissance sonore: 117 dB (A) à 1 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle Combiné étanche avec très bon indice de protection: IP66/67 Facilité d'installation et de maintenance

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).