Aet - Combiné 119 dB (A) feu flash 5J 12 Vcc Rouge IP66/67 - MC1X0123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
consommation d'électricité - 0.75 A
puissance - 5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703128856
Réf. Sonepar
00576004999
Réf. Fournisseur
MC1X0123
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
consommation d'électricité:
0.75 A
puissance:
5 W
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Combiné étanche IP66 & 67 spécialement conçu pour les atmosphères sévères et les ambiances marines. Il allie une puissante sirène 117 dB (A) et un feu flash 5 J très visiblePuissance sonore: 117 dB (A) à 1 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle Combiné étanche avec très bon indice de protection: IP66/67 Facilité d'installation et de maintenance
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).