Aet - Combiné Aluminium vocal flash 110dB 5J 24Vcc Bleu IP66 - APELODLX1050244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.506 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
APELOVOCAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703066431
Réf. Sonepar
00576002517
Réf. Fournisseur
APELODLX1050244
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.506 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
xénon
volume:
105 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB pour la voix. Possibilité de diffusion de son 110 dB dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.)Une protection accrue pour des produits électroniques. Combinés avec feu flash 5 Joules IP 66 offrant une excellente protection contre les intempéries Grille de protection 32 sons disponibles dont NFS 32001
Les Atouts de la gamme:
APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.


