Aet - Combiné Aluminium vocal LED 110dB 10 à 30Vcc Orange IP66 120cd - APELODLHLED1052


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.413 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
APELOVOCAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703066479
Réf. Sonepar
00576002504
Réf. Fournisseur
APELODLHLED1052
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.413 A
source lumineuse:
LED
volume:
105 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB pour la voix. Possibilité de diffusion de son 110 dB dont le NFS 32001 avec feu LED (fixe ou flash 2 hz) avec grille de protectionUne protection accrue pour des produits électroniques. Combinés avec feu LED IP 66 offrant une excellente protection contre les intempéries Grille de protection 32 sons disponibles dont NFS 32001
Les Atouts de la gamme:
APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.