Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Combiné Aluminium vocal LED 110dB 10 à 30Vcc Vert IP66 120cd - APELODLHLED1056

AET
CopieCopie
Aet - Combiné Aluminium vocal LED 110dB 10 à 30Vcc Vert IP66 120cd

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.413 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703066516

Réf. Sonepar

00576002507

Réf. Fournisseur

APELODLHLED1056

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.413 A

source lumineuse:

LED

volume:

105 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB pour la voix. - Possibilité de diffusion de son 110 dB dont le NFS 32001 avec feu LED (fixe ou flash 2 hz) avec grille de protection

Les Atouts de l'article:

Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB pour la voix. Possibilité de diffusion de son 110 dB dont le NFS 32001 avec feu LED (fixe ou flash 2 hz) avec grille de protectionUne protection accrue pour des produits électroniques. Combinés avec feu LED IP 66 offrant une excellente protection contre les intempéries Grille de protection 32 sons disponibles dont NFS 32001

Les Atouts de la gamme:

APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.