Aet - Combiné Feu tournant/113dB OPTASON® 10-15 Vcc - Bleu - 64 sons - O530BTV20124

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 1.737 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703145372

Réf. Sonepar

00576314537

Réf. Fournisseur

O530BTV20124

Marque

Aet

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

1.737 A

puissance:

20 W

source lumineuse:

autre

volume:

113 dB

type de signal optique:

gyrophare

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.

Les Atouts de l'article:

Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.Ampoule halogène G6,35 / GY6,35. 20W / 25W4 sons commandables à distanceFaible courant d'appelSynchronisation automatique (sirène)Doubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).