Aet - Combiné Feu tournant/113dB OPTASON® 10-15 Vcc - Rouge - 64 sons - O530BTV20123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 1.737 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703145365
Réf. Sonepar
00576314536
Réf. Fournisseur
O530BTV20123
Marque
Aet
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
1.737 A
puissance:
20 W
source lumineuse:
autre
volume:
113 dB
type de signal optique:
gyrophare
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.Ampoule halogène G6,35 / GY6,35. 20W / 25W4 sons commandables à distanceFaible courant d'appelSynchronisation automatique (sirène)Doubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).




