Aet - Combiné fonte alu 112dB feu flash 24Vcc Jaune flash 5J IP66 - DLX1120245

AET
CopieCopie
Aet - Combiné fonte alu 112dB feu flash 24Vcc Jaune flash 5J IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.45 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703065939

Réf. Sonepar

00576002985

Réf. Fournisseur

DLX1120245

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.45 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

volume:

112 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

Sirène électronique 112 dB à 1m dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.)

Les Atouts de l'article:

Sirène électronique 112 dB à 1m dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.)Une protection accrue pour des produits électroniques. IP 66 offrant une excellente protection contre les intempéries Grille de protection 32 sons disponibles dont NFS 32001

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).