Aet - Combiné fonte alu 112dB feu flash 24Vcc Transparente flash 5J IP66 - DLX1120240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - incolore
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.45 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703065892
Réf. Sonepar
00576002981
Réf. Fournisseur
DLX1120240
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
incolore
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.45 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
xénon
volume:
112 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Sirène électronique 112 dB à 1m dont le NFS 32001 avec feu flash 5J avec grille de protection (1 hz, 60 flash min.)Une protection accrue pour des produits électroniques. IP 66 offrant une excellente protection contre les intempéries Grille de protection 32 sons disponibles dont NFS 32001
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).


