Aet - Combiné LED 110 dB TONAFLASH® 48-60 Vcc - Transparent - 64 sons - TL100HV20480

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.173 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703138602

Réf. Sonepar

00576313860

Réf. Fournisseur

TL100HV20480

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.173 A

source lumineuse:

LED

volume:

110 dB

type de signal optique:

lumière clignotante

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

TL100H : combiné compact associant une sirène de 110 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process.

Les Atouts de l'article:

TL100H : combiné compact associant une sirène de 110 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process.64 sons4 sons commandables à distancePuissance lumineuse jusqu'à 180 cdFonctionnement en feu fixe ou flash (7 modes)Faible courant d'appelSynchronisation automatiqueDoubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).