Aet - Combiné LED / 113 dB OPTASON® 90-253 Vcc/Vca - Orange - 64 sons - O530BLV22302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.067 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703145280
Réf. Sonepar
00576314528
Réf. Fournisseur
O530BLV22302
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.067 A
source lumineuse:
LED
volume:
113 dB
type de signal optique:
lumière continue
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu LED de type O300L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.64 sons4 sons commandables à distance9 modes de fonctionnement : 4 modes flash, 4 modes tournants, Fixe 2 modes pilotables par câblage (versions Vcc)Faible courant d'appelSynchronisation automatiqueDoubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).