Aet - Combiné LED/119dB Fonte d'alu IP66 10.5-14 Vcc / 20-28 Vcc - Bleu - DL112HV20244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale (Un) - 24...24 V 
- type de courant - DC 
- couleur de calotte - bleu 
- type de signal acoustique - programmable 
- consommation d'électricité - 0.2795 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703143873
Réf. Sonepar
00576314387
Réf. Fournisseur
DL112HV20244
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.2795 A
source lumineuse:
LED
volume:
119 dB
type de signal optique:
lumière continue
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Combiné très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine associant une sirène de 119 dB(A) avec un choix de 45 sons à un feu LED multimode.45 sons3 sons commandables à distanceModes de fonctionnement : 1 mode fixe et 7 modes flashSynchronisation automatiqueDiode anti-retour pour la surveillance de ligne
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).



