Aet - Combiné LED/119dB Fonte d'alu IP66 10.5-14 Vcc / 20-28 Vcc - Transpar. - DL112HV20240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.2795 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703143842

Réf. Sonepar

00576314384

Réf. Fournisseur

DL112HV20240

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.2795 A

source lumineuse:

LED

volume:

119 dB

type de signal optique:

lumière continue

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Combiné très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine associant une sirène de 119 dB(A) avec un choix de 45 sons à un feu LED multimode.

Les Atouts de l'article:

Combiné très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine associant une sirène de 119 dB(A) avec un choix de 45 sons à un feu LED multimode.45 sons3 sons commandables à distanceModes de fonctionnement : 1 mode fixe et 7 modes flashSynchronisation automatiqueDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).