Aet - Combiné LED 120 dB TONAFLASH® 11.5-14 Vcc/16-33 Vcc - Rouge - TL112HV20243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.4555 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TONAFLASH®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703139418
Réf. Sonepar
00576313941
Réf. Fournisseur
TL112HV20243
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.4555 A
source lumineuse:
LED
volume:
120 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Combiné compact associant une sirène de 120 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Faible consommation et haute puissance sonore. Adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process et applications marines.64 sons4 sons commandables à distancePuissance lumineuse jusqu'à 180 cdFonctionnement en feu fixe ou flash (7 modes)Faible courant d'appelSynchronisation automatiqueDoubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).