Aet - Combiné Radial 114dB 5J ATEX/IECEx 24Vcc (20-28Vcc)-Alu.-Orange - D1XC2X05R0242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
consommation d'électricité - 0.647 A
source lumineuse - xénon
volume - 114 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703148069
Réf. Sonepar
00576314806
Réf. Fournisseur
D1XC2X05R0242
Réf. Commerciale
Aet
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
consommation d'électricité:
0.647 A
source lumineuse:
xénon
volume:
114 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle génération de combinés sonore et lumineux antidéflagrant en fonte d'aluminium offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candela, et une puissance sonore accrue. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.Combiné sirène et feu à éclats ATEXSIL1, SIL2 Route 2HSIL 2 Route 1H en option (24 Vcc uniquement)Boîtier en aluminium LM6 Marine, anticorrosionTrés forte visibilité avec effect fresnelPuissance sonore réglableCalottes optiques interchangeablesCâblage très facile, accessibilité optimaleGrille de protection fournie
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.