Aet - Combiné radial LED 105 dB(A) 10-60 Vcc / 18-53 Vca - Jaune - PIL100R0245

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • consommation d'électricité - 0.26 A

  • source lumineuse - LED

  • volume - 105 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703162508

Réf. Sonepar

00576316250

Réf. Fournisseur

PIL100R0245

Marque

Aet

type de courant:

DC

couleur de calotte:

jaune

consommation d'électricité:

0.26 A

source lumineuse:

LED

volume:

105 dB

type de signal optique:

lumière continue

indice de protection (IP):

IP66

Combiné radial LED 105 dB(A). Diffusion à 360° -

Les Atouts de l'article:

Combiné radial LED 105 dB(A). Diffusion à 360°Modes de fonctionnement du feu : Flash / Clignotant / Fixe / Tournant70 sons (dont NF S32-001) 4 sons et 4 modes de fonctionnement du feu commandables à distanceRéglage du volume par micro switches ( -7 dB / -13 dB / -20 dB)2 entrées de câbles pré-percées (1x M20 et 1 x 10 mm)Température d'utilisation : -25°C à +50°C

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).