Aet - Combiné radial LED 105 dB(A) 10-60 Vcc / 18-53 Vca - Rouge - PIL100R0243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
consommation d'électricité - 0.26 A
source lumineuse - LED
volume - 105 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703162492
Réf. Sonepar
00576316249
Réf. Fournisseur
PIL100R0243
Marque
Aet
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
consommation d'électricité:
0.26 A
source lumineuse:
LED
volume:
105 dB
type de signal optique:
lumière continue
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Combiné radial LED 105 dB(A). Diffusion à 360°Modes de fonctionnement du feu : Flash / Clignotant / Fixe / Tournant70 sons (dont NF S32-001) 4 sons et 4 modes de fonctionnement du feu commandables à distanceRéglage du volume par micro switches ( -7 dB / -13 dB / -20 dB)2 entrées de câbles pré-percées (1x M20 et 1 x 10 mm)Température d'utilisation : -25°C à +50°C
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).



