Aet - Combiné sirène 107 dB feu flash 10J 115Vca optique Jaune IP66 - PIL10510J1155

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 107 dB feu flash 10J 115Vca optique Jaune IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 115...115 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • consommation d'électricité - 0.26 A

  • puissance - 10 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703124193

Réf. Sonepar

00576312419

Réf. Fournisseur

PIL10510J1155

Marque

Aet

tension nominale (Un):

115...115 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

consommation d'électricité:

0.26 A

puissance:

10 W

source lumineuse:

xénon

volume:

107 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

Les combinés PIL associent une sirène efficace (107 dB à 1m) avec un feu flash 10J. - Ils sont idéal pour des applications marines.

Les Atouts de l'article:

Les combinés PIL associent une sirène efficace (107 dB à 1m) avec un feu flash 10J. Ils sont idéal pour des applications marines.L’innovation selon 3 critères :• sûr : un montage incorrect est impossible• simple : temps d’installation et d’assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs• économique : efficacité élevé de la diffusion sonore réduisant le nombre à installer pour couvrir une zone

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).