Aet - Combiné sirène 107 dB feu flash 5J 24Vca optique Orange -Boitier rouge - PIL105024A2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
consommation d'électricité - 0.95 A
source lumineuse - xénon
volume - 107 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703137476
Réf. Sonepar
00576313747
Réf. Fournisseur
PIL105024A2
Réf. Commerciale
Aet
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
consommation d'électricité:
0.95 A
source lumineuse:
xénon
volume:
107 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).