Aet - Combiné sirène 107 dB feu flash 5J 24Vcc optique Bleu IP66 IK08 - PIL1050244

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 107 dB feu flash 5J 24Vcc optique Bleu IP66 IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • consommation d'électricité - 0.365 A

  • puissance - 5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703075952

Réf. Sonepar

00576004872

Réf. Fournisseur

PIL1050244

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

bleu

consommation d'électricité:

0.365 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

volume:

107 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

Les combinés PIL associent une sirène efficace (107 dB à 1m) avec un feu flash 5J. - Ils sont idéal pour des applications marines.

Les Atouts de l'article:

Les combinés PIL associent une sirène efficace (107 dB à 1m) avec un feu flash 5J. Ils sont idéal pour des applications marines.L’innovation selon 3 critères :• sûr : un montage incorrect est impossible• simple : temps d’installation et d’assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs• économique : efficacité élevé de la diffusion sonore réduisant le nombre à installer pour couvrir une zone

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).