Aet - Combiné sirène 107 dB feu flash 5J 24Vcc optique Jaune IP66 - PIL1050245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
consommation d'électricité - 0.365 A
puissance - 5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703075969
Réf. Sonepar
00576003723
Réf. Fournisseur
PIL1050245
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
jaune
consommation d'électricité:
0.365 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
xénon
volume:
107 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Les combinés PIL associent une sirène efficace (107 dB à 1m) avec un feu flash 5J. Ils sont idéal pour des applications marines.L’innovation selon 3 critères :• sûr : un montage incorrect est impossible• simple : temps d’installation et d’assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs• économique : efficacité élevé de la diffusion sonore réduisant le nombre à installer pour couvrir une zone
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).


