Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 10J 115Vca optique Rouge IP66 - PIL11010J1153-G

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 10J 115Vca optique Rouge IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • consommation d'électricité - 0.45 A

  • source lumineuse - xénon

  • volume - 117 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703158464

Réf. Sonepar

00576315846

Réf. Fournisseur

PIL11010J1153-G

Marque

Aet

type de courant:

AC

couleur de calotte:

rouge

consommation d'électricité:

0.45 A

source lumineuse:

xénon

volume:

117 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

Les combinés PIL associent une sirène efficace (117 dB à 1m) avec un feu flash 10J. - Ils sont idéal pour des applications marines.

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).