Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 15J 24Vcc optique Vert IP66 - PIL11015J0246


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - vert
consommation d'électricité - 1.21 A
puissance - 15 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703072999
Réf. Sonepar
00576004876
Réf. Fournisseur
PIL11015J0246
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
vert
consommation d'électricité:
1.21 A
puissance:
15 W
source lumineuse:
xénon
volume:
117 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).