Aet - Combiné sirène 122 dB feu flash 15J 230Vca optique Bleu IP66 - PIL12015J2304

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 122 dB feu flash 15J 230Vca optique Bleu IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • consommation d'électricité - 0.385 A

  • puissance - 15 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703108148

Réf. Sonepar

00576004880

Réf. Fournisseur

PIL12015J2304

Marque

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

bleu

consommation d'électricité:

0.385 A

puissance:

15 W

source lumineuse:

xénon

volume:

122 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Les combinés PIL associent une sirène efficace (122 dB à 1m) avec un feu flash 15J. - Ils sont idéal pour des applications marines.

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).