Aet - Combiné sirène 122 dB feu flash 15J 24Vcc optique Jaune IP66 - PIL12015J0245

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 122 dB feu flash 15J 24Vcc optique Jaune IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • consommation d'électricité - 1.65 A

  • puissance - 15 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703067483

Réf. Sonepar

00576003753

Réf. Fournisseur

PIL12015J0245

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

jaune

consommation d'électricité:

1.65 A

puissance:

15 W

source lumineuse:

xénon

volume:

122 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Les combinés PIL associent une sirène efficace (122 dB à 1m) avec un feu flash 15J. - Ils sont idéal pour des applications marines.

Les Atouts de l'article:

Les combinés PIL associent une sirène efficace (122 dB à 1m) avec un feu flash 15J. Ils sont idéal pour des applications marines.L’innovation selon 3 critères :• sûr : un montage incorrect est impossible• simple : temps d’installation et d’assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs• économique : efficacité élevé de la diffusion sonore réduisant le nombre à installer pour couvrir une zone

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).