Aet - Combiné sirène LED Orang IP65 Zone0 24Vcc sécurité intrinsèque 49 sons - ISMC12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.048 A
source lumineuse - LED
volume - 100 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665703027685
Réf. Sonepar
00576003262
Réf. Fournisseur
ISMC12
Marque
Aet
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.048 A
source lumineuse:
LED
volume:
100 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP65
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
Les Atouts de l'article:
Combiné sonore et lumineux, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble