Aet - Combiné sirène LED Rouge IP65 Zone0 24Vcc sécurité intrinsèque 49 sons - ISMC13

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.048 A

  • source lumineuse - LED

  • volume - 100 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703027678

Réf. Sonepar

00576000956

Réf. Fournisseur

ISMC13

Marque

Aet

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.048 A

source lumineuse:

LED

volume:

100 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

Combiné sonore et lumineux, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

Les Atouts de l'article:

Combiné sonore et lumineux, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble