Aet - Combiné sonore et lumineux 5J 116dB RADIAL 230Vca 54mA Vert IP66 - E2XC1X05R2306

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - programmable

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3665703123882

Réf. Sonepar

00576312388

Réf. Fournisseur

E2XC1X05R2306

Marque

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

programmable

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.084 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

volume:

116 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

Combiné sonore et lumineux 5J 116dB RADIAL 230Vca 54mA Vert IP66

Les Atouts de l'article:

Boîtier en ABS Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.