Aet - Combiné sonore et lumineux 5J 116dB RADIAL 48Vcc 146mA Rouge IP66 - E2XC1X05R0483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 48...48 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703108407
Réf. Sonepar
00576310840
Réf. Fournisseur
E2XC1X05R0483
Marque
Aet
tension nominale (Un):
48...48 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.291 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
xénon
volume:
116 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boîtier en ABS Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Grille de protection fournie
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.



