Aet - Combiné sonore et lumineux 5J 117dB 115Vca 250mA 117dB 5J Jaune IP67 - BEXCS11005D1155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703025933
Réf. Sonepar
00576000278
Réf. Fournisseur
BEXCS11005D1155
Marque
Aet
tension nominale (Un):
115...115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
programmable
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.25 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
xénon
volume:
117 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'association d'un flashs et d'une sirène facilite l'utilisation multiple de produits. Cela permet également de rassembler les câblages.Aluminium LM6 et ABS auto-extinguibleBoîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de protection fournie
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.



