Aet - Combiné sonore lumineux LED 116dB RADIAL 230Vca Transparent IP66 - E2XC1LD2R2300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - incolore
consommation d'électricité - 0.056 A
volume - 110 dB
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TON FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703131511
Réf. Sonepar
00576313151
Réf. Fournisseur
E2XC1LD2R2300
Marque
Aet
type de courant:
AC
couleur de calotte:
incolore
consommation d'électricité:
0.056 A
volume:
110 dB
indice de protection (IP):
IP66
Combiné sonore lumineux LED 116dbB RADIAL 230Vca Transparent IP66
Les Atouts de l'article:
Boitier GRP Optique en VerreEntrées 2XM20 2.5 A 4mm²Grille de Protection
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.
Les Atouts de l'article:
Boitier GRP Optique en VerreEntrées 2XM20 2.5 A 4mm²Grille de Protection
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.
NoticePDF



