Aet - Combiné sonore lumineux LED 116dB RADIAL 24Vcc Transparent IP66 - E2XC1LD2R0240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • consommation d'électricité - 0.265 A

  • volume - 110 dB

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3665703131474

Réf. Sonepar

00576313147

Réf. Fournisseur

E2XC1LD2R0240

Marque

Aet

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

consommation d'électricité:

0.265 A

volume:

110 dB

indice de protection (IP):

IP66

Combiné sonore lumineux LED 116dbB RADIAL 24Vcc Transparent IP66

Les Atouts de l'article:

Boitier GRP Optique en VerreEntrées 2XM20 2.5 A 4mm²Grille de Protection

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM ATEX : Alerter et informer d'un état ou d'un danger efficacement par l'association du son et de l'optique, en zone 1, 2, 21 ou 22 pour tout type de site à risque. Un vaste choix de design, de construction robuste, avec une facilité d'installation et de maintenance.