Aet - Combiné xénon 5J/100 dB 10-14 Vcc - Bleu - 10 sons - FL1V20124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.525 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703141367
Réf. Sonepar
00576314136
Réf. Fournisseur
FL1V20124
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.525 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
xénon
volume:
100 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. Idéal pour les locaux de petite dimension.10 sons (dont NF S32-001)2 sons commandables à distance (versions Vcc)Modes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc) Synchronisation automatiqueDiode anti-retour pour la surveillance de ligne
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).