Aet - Combiné xénon 5J/100 dB 10-14 Vcc - Transparent - 10 sons - FL1V20120

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.525 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703141336

Réf. Sonepar

00576314133

Réf. Fournisseur

FL1V20120

Marque

Aet

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.525 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

volume:

100 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. - Idéal pour les locaux de petite dimension.

Les Atouts de l'article:

Combiné compact : sirène de 100 dB(A) et feu flash xénon 5J. Idéal pour les locaux de petite dimension.10 sons (dont NF S32-001)2 sons commandables à distance (versions Vcc)Modes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc) Synchronisation automatiqueDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).