Aet - Combiné xénon 5J/112dB Fonte d'alu 11.5-14 Vcc - Jaune - IP66 - DL105XV20125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale (Un) - 12...12 V 
- type de courant - DC 
- couleur de calotte - jaune 
- type de signal acoustique - programmable 
- consommation d'électricité - 0.358 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703143149
Réf. Sonepar
00576314314
Réf. Fournisseur
DL105XV20125
Marque
Aet
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.358 A
source lumineuse:
xénon
volume:
112 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Combiné très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine associant une sirène de 112 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J.64 sons4 sons commandables à distanceModes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc) Faible courant d'appelSynchronisation automatiqueDoubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne
Les Atouts de la gamme:
TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).



