Aet - Combiné xénon 5J/113 dB TONAFLASH® 11.5-14 Vcc - Transparent - 64 sons - TL105XV20120

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.358 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703139777

Réf. Sonepar

00576313977

Réf. Fournisseur

TL105XV20120

Marque

Aet

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.358 A

source lumineuse:

xénon

volume:

113 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine

Les Atouts de l'article:

TL105X : combiné compact associant une sirène de 113 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines64 sons4 sons commandables à distanceModes de fonctionnement : flash 1 Hz (1.5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc) Faible courant d'appelSynchronisation automatiqueDoubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).