Aet - Combiné YotelFlash 4 V2 100dB pour amplifier tel. Bleu 5J - YFLASH4V24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de signal - optique
couleur de calotte - bleu
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AMPLIFITEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703142227
Réf. Sonepar
00576314222
Réf. Fournisseur
YFLASH4V24
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de signal:
optique
couleur de calotte:
bleu
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP66
Pour PABX analogique uniquement - Amplificateur sonore et lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.
Les Atouts de l'article:
Pour PABX analogique uniquementAmplificateur sonore et lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.Pour PABX analogique uniquementAvertisseur robuste: IP66 Alimentation : 230 Vca Fonctionnement permanent Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant Prise gigogne et câble de 3 m inclus
Les Atouts de la gamme:
AMPLIFITEL : Les amplificateurs téléphoniques sonores, lumineux et combinés AMPLIFITEL avertissent d’un appel téléphonique en amplifiant la sonnerie du téléphone, en déclenchant un flash visible dans toutes les directions ou en combinant les 2 aspects son et flash. Utilisés dans les environnements bruyants voire très bruyants ainsi que dans les locaux de grande dimension, les amplificateurs téléphoniques se branchent simplement sur la ligne téléphonique et sont très efficaces.
Les Atouts de l'article:
Pour PABX analogique uniquementAmplificateur sonore et lumineux pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.Pour PABX analogique uniquementAvertisseur robuste: IP66 Alimentation : 230 Vca Fonctionnement permanent Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant Prise gigogne et câble de 3 m inclus
Les Atouts de la gamme:
AMPLIFITEL : Les amplificateurs téléphoniques sonores, lumineux et combinés AMPLIFITEL avertissent d’un appel téléphonique en amplifiant la sonnerie du téléphone, en déclenchant un flash visible dans toutes les directions ou en combinant les 2 aspects son et flash. Utilisés dans les environnements bruyants voire très bruyants ainsi que dans les locaux de grande dimension, les amplificateurs téléphoniques se branchent simplement sur la ligne téléphonique et sont très efficaces.
NoticePDF



