Aet - Déclencheur manuel filaire PPMS Noir - NO / NF - BRISGLA-PPMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 94 mm
hauteur - 94 mm
profondeur - 54 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Organes de cde / Coffrets
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703132266
Réf. Sonepar
00576313226
Réf. Fournisseur
BRISGLA-PPMS
Marque
Aet
matériau:
plastique
largeur:
94 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
54 mm
couleur:
noir
Déclencheur manuel noir adapté pour les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
Les Atouts de l'article:
Déclencheur manuel noir adapté pour les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)- Indicateur d'action mécanique- Réarmement et essai en façade avant- Raccordement sur borne à serrage par cage- Volet de protection éjectable à l'arrachement en option- Clé fourni pour le test et le réarmement
Les Atouts de l'article:
Déclencheur manuel noir adapté pour les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)- Indicateur d'action mécanique- Réarmement et essai en façade avant- Raccordement sur borne à serrage par cage- Volet de protection éjectable à l'arrachement en option- Clé fourni pour le test et le réarmement
NoticePDF


