Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aet - Déclencheur manuel NO / NF Membrane déformable - BRISGLA-NO-NF

AET
CopieCopie
Aet - Déclencheur manuel NO / NF Membrane déformable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 93 mm

  • hauteur - 89 mm

  • profondeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Organes de cde / Coffrets

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3665703052939

Réf. Sonepar

00576004605

Réf. Fournisseur

BRISGLA-NO-NF

Marque

Aet

matériau:

plastique

largeur:

93 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

60 mm

Déclencheur manuel NO / NF Membrane déformable

Les Atouts de l'article:

Contacts NO + NF