Aet - Déclencheur manuel résistif 910 ohm Membrane déformable - BRISGLA910

AET
CopieCopie
Aet - Déclencheur manuel résistif 910 ohm Membrane déformable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 93 mm

  • profondeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Organes de cde / Coffrets

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3665703019932

Réf. Sonepar

00576000378

Réf. Fournisseur

BRISGLA910

Réf. Commerciale

Aet

largeur:

89 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

60 mm

Déclencheur manuel résistif 910 ohm Membrane déformable

Les Atouts de l'article:

Contact résistif 910 Ω