Aet - Diffuseur vocal enregistrable 126dB 24Vcc sons et vocal IP66/67 - APELOMV121024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 126 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703108353

Réf. Sonepar

00576002529

Réf. Fournisseur

APELOMV121024

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

126 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.517 A

température ambiante:

-25...55 °C

Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 111 dB à 1 m (voix) et 126 dB à 1 m (son). Possibilité de diffusion de sons dont le son NFS 32001. - Le pavillon permet encore une meilleure diffusion des sons et messages.

Les Atouts de l'article:

Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 111 dB à 1 m (voix) et 126 dB à 1 m (son). Possibilité de diffusion de sons dont le son NFS 32001. Le pavillon permet encore une meilleure diffusion des sons et messages.2 minutes d'enregistrement (jusqu'à 4 messages de 30 secondes) Qualité de diffusion de sons et messages améliorée Facilité d'utilisation et d'enregistrement des messages Messages modifiables de façon illimitée Polyvalence: diffusion de sons et de messages Diffuseur robuste (IP66/67) pouvant être utilisé en milieu industriel sévère Efficacité sonore (300 m @ 1 KHz)

Les Atouts de la gamme:

APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.