Aet - Diffuseur vocal enregistrable 126dB 90-260 Vca IP66 GRIS - APELO121230-G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 126 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
type de signal acoustique - programmable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
APELOVOCAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703125190
Réf. Sonepar
00576312519
Réf. Fournisseur
APELO121230-G
Réf. Commerciale
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
126 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
type de signal acoustique:
programmable
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.517 A
température ambiante:
-25...55 °C
Les Atouts de l'article:
Diffuseur à voix numérisée auto-enregistrable de 111 dB à 1 m (voix) et 126 dB à 1 m (son). Possibilité de diffusion de sons dont le son NFS 32001.2 minutes d'enregistrement (jusqu'à 4 messages de 30 secondes) Qualité de diffusion de sons et messages améliorée Facilité d'utilisation et d'enregistrement des messages Messages modifiables de façon illimitée Polyvalence: diffusion de sons et de messages -Diffuseur robuste & étanche (IP66) pouvant être utilisé en milieu industriel sévère Efficacité sonore (300 m @ 1 KHz) 45 sons disponible
Les Atouts de la gamme:
APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.